Motion
SE-200-1 .875

Nexen Group
SE-200-1 .875

Freno montado en brida SE-200 - Resorte/aire, Tamaño de orificio de 0.875 pulg., 1800 rpm máx., Tamaño de puerto 1/8 NPT , Acabado de óxido negro
Artículo MI #00871763
No. Fabricante SE-200-1 .875
Precio1,941.60 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Nexen Group
SE-200-1 .875

Freno montado en brida SE-200 - Resorte/aire, Tamaño de orificio de 0.875 pulg., 1800 rpm máx., Tamaño de puerto 1/8 NPT , Acabado de óxido negro
Artículo MI #00871763
No. Fabricante SE-200-1 .875

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio1,941.60 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
FRENO 806000 SE-200
  • Los frenos accionados por resorte proporcionan protección al equipo cuando se requieren paradas rápidas y confiables para aplicaciones no cíclicas
  • La válvula reductora controla el aire de escape durante el acoplamiento, garantizando un tope suave
  • Las 3 piezas móviles garantizan durabilidad y fiabilidad
  • Flexibilidad de montaje, capacidad de montaje en brida C NEMA o montaje en eje
  • No diseñado para montaje vertical
  • No hay carga de empuje dinámica en los cojinetes cuando la unidad está acoplada
  • Sin carga de empuje, o prácticamente sin carga radial, cuando la unidad está desconectada y el motor está en funcionamiento

Especificaciones

  • Compromiso/liberación
    Primavera/aire
  • Tamaño del bastidor
    143TC, 145TC
  • RPM Máx.
    1800 rpm
  • Tamaño del puerto
    1/8 NPT
  • Finalizar
    Óxido negro
  • Serie de frenos
    Serie SE
  • Par de freno estático mín.
    225 pulg.
  • Función
    Detención y retención
  • Configuración de montaje
    Montaje en brida
  • Tiempo de respuesta de compromiso aproximado
    30 ms
  • Tipo de estructura
    NEMA
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Inercia del eje
    12960.00 lb/pulg2
  • Diseño abierto o cerrado
    Adjunto
  • Diámetro interno
    0.875 pulg.
  • Calificaciones
    CE y RoHS
  • Tipo orientado al freno
    Coeficiente estándar
  • Código de color del borde orientado al freno
    Rojo
  • Vida útil aproximada frente al freno
    140 hp/h
  • Área efectiva orientada al freno
    7.7 pulg.2
  • Diss. térmica continua de freno máx.
    0.10 CV
  • Velocidad de entrada térmica máxima del freno
    7.00 CV
  • Presión máxima
    80 psi
  • Presión mínima de liberación
    50 psi
  • Volumen de la cámara de aire del freno cuando es nuevo
    78.400 pulg.3
  • Vol. cámara aire freno cuando está desgastado
    16.200 pulg.3
  • Kits de reconstrucción
    808500
  • Kit de orientación
    808471
  • Kits de control recomendados
    940012 (3 VÍAS N.C. 1/8 NPT), 940017 (3 VÍAS N.C. 0-100 PSI 1/8 NPT), 940021 (3 VÍAS 5-100 PSI 1/8 NPT)
  • Detalles adicionales
    Consulte a Motion para su uso en aplicaciones cíclicas.
  • Página de producto del fabricante
  • Catálogo del fabricante
  • Manual de instrucciones
  • 2D Dibujo
  • Lista de piezas de repuesto del fabricante
  • Peso
    14.50 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo