Descripción general
Especificaciones
- Tipo de embragueEmbrague de fricción
- Configuración de montajeMontaje en eje
- Categoría del embragueEmbrague de una sola placa
- Compromiso/liberaciónAire activado/liberación de resorte
- DiseñoAbierta(s)
- Tipo de orificioAcabado con chavetero y acero inoxidable 2
- Arreglo de la conducciónDisco 3/3V5.30
- Tamaño del puerto1/8 NPT
- RPM Máx.1800 rpm
- FinalizarÓxido negro
- FunciónArranque, conexión/desconexión, limitación de par
- Longitud total7.31 pulg.
- Diámetro total8.06 pulg.
- Diámetro interno1.6250 pulg.
- Inercia del variador127.83 lb-pulg2
- Vuelta0.36°
- Inercia del eje63.28 lb/pulg2
- Tipo orientado al embragueCoeficiente estándar
- Código de color del borde orientado hacia el embragueRojo
- Vida útil aproximada frente al embrague1225 hphr
- Área efectiva orientada al embrague30.63 pulg.2
- Máxima disipación térmica continua0.75 CV
- Capacidad del disipador térmico del embrague110000 pies-libras
- Velocidad de entrada térmica máxima del embrague27.60 CV
- Factor de respuesta del embrague0.119
- Presión máxima80 psi
- Presión de compromiso mínima5 psi
- Volumen de la cámara de aire del embrague cuando es nuevo0.644 pulg.3
- Vol. cámara de aire embrague cuando está desgastado2.000 pulg.3
- CalificacionesCE y RoHS
- ModeloMW
- Peso28.00 lb
- Código de armonización8483.60.4000
- Detalles adicionalesEmbrague montado en el eje, de orificio recto y accionado por aire con cojinetes abiertos. El orificio de este embrague se puede reducir con los casquillos que se encuentran en los accesorios. Se puede configurar como freno de embrague montado en el eje motriz, con disco y pinza incluidos en los accesorios.
- Página de producto del fabricante
- Lista de piezas de repuesto del fabricante
- Manual de instrucciones
- UPC_NO662284156240