Descripción general
Descripción del fabricante
10084 1-5/16 #4T SHK DRI HS
Especificaciones
- Tamaño de la broca1-5/16 pulg.
- Longitud del canal8-5/8 pulg.
- MaterialAcero de alta velocidad
- Recubrimiento de acabadoÓxido negro
- Tamaño del mango cónico4MT
- Ángulo de punto118 °
- Administración de refrigeranteExterno
- Longitud total14-1/4 pulg.
- Serie1302
- Dirección en espiralEspiral derecha
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad