Descripción general
Descripción del fabricante
SC0607000 VESTIDO DE CINTURÓN
- Registro probado de rendimiento efectivo, incluso cuando se somete a condiciones de humedad o exteriores
- No glasea ni recoge suciedad ni polvo
- Acondiciona las correas al tiempo que aumenta la potencia de tracción hasta un 50 %
- Equipado con una válvula Spray Anyway , que permite el tratamiento de la superficie inferior de las correas planas mientras la correa está funcionando, o directamente a las poleas de las correas en "V"; reduce el ruido chirriante, causado por las antiguas correas en "V"
- Usos: caucho, correas planas redondas o en “V”, cuero, correas de ventilador automático, lona, maquinaria agrícola, tela, compresores/bombas, plástico, generadores/ventiladores
Especificaciones
- Grado alimentarioNo apto para alimentos
- Tamaño del contenedor11 oz
- ColorAmarillo
- Contenido de disolventes cloradosSin disolventes clorados
- CertificaciónACGIH TLV, EPA, NSF P1, OSHA PEL
- RegulacionesLey (RCRA) 40 CFR 261, SARA 313 (40 CFR 372.65C)
Ayúdenos a mejorar este producto
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad