Motion
MW 1.625 MONTAJE DEL PILOTO

Nexen Group
MW 1.625 PILOT MOUNT

Embrague de fricción - diámetro interno de 1.6250 in, montado en eje, activado por aire/liberación por resorte, diseño abierto, 1/8 NPT, acabado con ranura y 2 de acero inoxidable, montaje piloto
Artículo MI #00872435
No. Fabricante MW 1.625 PILOT MOUNT
Precio2,342.07 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Nexen Group
MW 1.625 PILOT MOUNT

Embrague de fricción - diámetro interno de 1.6250 in, montado en eje, activado por aire/liberación por resorte, diseño abierto, 1/8 NPT, acabado con ranura y 2 de acero inoxidable, montaje piloto
Artículo MI #00872435
No. Fabricante MW 1.625 PILOT MOUNT

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio2,342.07 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
EMBRAGUE DE MONTAJE DEL PILOTO DE 806600 MW

Especificaciones

  • Tipo de embrague
    Embrague de fricción
  • Configuración de montaje
    Montaje en eje
  • Categoría del embrague
    Embrague de una sola placa
  • Compromiso/liberación
    Aire activado/liberación de resorte
  • Diseño
    Abierta(s)
  • Tipo de orificio
    Acabado con chavetero y acero inoxidable 2
  • Arreglo de la conducción
    Montaje piloto
  • Tamaño del puerto
    1/8 NPT
  • RPM Máx.
    1800 rpm
  • Finalizar
    Óxido negro
  • Función
    Arranque, conexión/desconexión, limitación de par
  • Longitud total
    7.31 pulg.
  • Diámetro total
    8.06 pulg.
  • Diámetro interno
    1.6250 pulg.
  • Tamaño mínimo de la rueda dentada
    40/38T, 50/31T, 60/26T, 80/21T
  • Inercia del variador
    127.30 lb-pulg2
  • Vuelta
    0.36°
  • Inercia del eje
    63.28 lb/pulg2
  • Diámetro del piloto
    4.0000 pulg.
  • Datos del círculo del perno de accionamiento o piloto
    4, 5/16–18 pernos @ 90° en un círculo de 4.750 pulgadas
  • Tipo orientado al embrague
    Coeficiente estándar
  • Código de color del borde orientado hacia el embrague
    Rojo
  • Vida útil aproximada frente al embrague
    1225 hphr
  • Área efectiva orientada al embrague
    30.63 pulg.2
  • Máxima disipación térmica continua
    0.75 CV
  • Capacidad del disipador térmico del embrague
    110000 pies-libras
  • Velocidad de entrada térmica máxima del embrague
    27.60 CV
  • Factor de respuesta del embrague
    0.119
  • Presión máxima
    80 psi
  • Presión de compromiso mínima
    5 psi
  • Volumen de la cámara de aire del embrague cuando es nuevo
    0.644 pulg.3
  • Vol. cámara de aire embrague cuando está desgastado
    2.000 pulg.3
  • Tipo de acoplamiento
    Disco de polietileno de bloqueo cónico
  • Tamaño del acoplamiento
    7.000 pulg.
  • Calificaciones
    CE y RoHS
  • Modelo
    MW
  • Peso
    28.50 lb
  • Código de armonización
    8483.60.4000
  • Detalles adicionales
    El orificio de este embrague se puede reducir con los casquillos que se encuentran en los accesorios. Los embragues de montaje piloto aceptan poleas, piñones o acoplamientos Nexen suministrados por el cliente. Se puede configurar como un freno/embrague montado en el eje motriz con disco y pinza incluidos en los accesorios.
  • Página de producto del fabricante
  • Lista de piezas de repuesto del fabricante
  • Manual de instrucciones
  • UPC_NO
    662284156349

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo