Motion
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Cooper
02F800

Carcasa de montaje en brida - Brida dividida de cuatro pernos, carcasa dividida, sin recubrimiento
Artículo MI #00872523
No. Fabricante 02F800

Disponibilidad:
Interrupción
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Ya no vendemos este producto. Si necesita ayuda para encontrar un reemplazo, puede solicitar un artículo o comunicarse con nosotros
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
02F800 BRIDA HSG

Especificaciones

  • Tipo de montaje
    Brida 4-Bolt
  • Construcción de la carcasa
    División
  • Diámetro de orificio compatible
    1.6250 pulg., 1.6875 pulg., 1.7500 pulg., 1.8125 pulg., 1.8750 pulg., 1.9375 pulg., 2.0000 pulg.
  • Longitud del centro del perno al centro
    4.3750 pulg.
  • Diámetro de longitud total
    5.6250 pulg.
  • Tipo de cojinete compatible
    Rodillo cilíndrico dividido
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Profundidad general
    10-7/16 pulg.
  • Número de pieza de la serie de cojinetes compatibles
    01, 01E, 02
  • Serie
    F
  • Peso
    325.6 lb
  • Tipo de producto
    Carcasas de montaje en brida

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo