Motion
MW 1
Casquillo: para usar con embragues de la serie M-800, embragues de la serie MW, eje recto, orificio de 1.0000 pulg.
Artículo MI #00872545
No. Fabricante MW 1
Precio285.58 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Casquillo: para usar con embragues de la serie M-800, embragues de la serie MW, eje recto, orificio de 1.0000 pulg.
Artículo MI #00872545
No. Fabricante MW 1

Disponibilidad:
En existencia
Red de proveedores
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio285.58 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
CASQUILLO DE 806700 MW

Especificaciones

  • Categoría de piezas
    Adaptadores, casquillos y acoplamientos
  • Para usar con la serie
    Embragues de la serie M-800, embragues de la serie MW
  • Estilo aburrido
    Eje recto
  • Tamaño del orificio
    1.0000 pulg.
  • Calificaciones
    CE y RoHS
  • Diámetro interno
    1.0000 pulg.
  • Detalles adicionales
    Incluye llave(s) y tornillos de fijación más largos cuando sea necesario.
  • Página de producto del fabricante
  • UPC_NO
    662284156387
  • Peso
    2.00 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo