Descripción general
Especificaciones
- Tipo de embragueEmbrague de fricción
- Configuración de montajeMontaje en eje
- Categoría del embragueEmbrague de una sola placa
- Compromiso/liberaciónAire activado/liberación de resorte
- DiseñoAbierta(s)
- Tipo de orificioAcabado con chavetero y acero inoxidable 2
- Arreglo de la conducciónMontaje piloto
- Tamaño del puerto1/8 NPT
- RPM Máx.1800 rpm
- FinalizarÓxido negro
- FunciónArranque, conexión/desconexión, limitación de par
- Longitud total7.31 pulg.
- Diámetro total8.06 pulg.
- Diámetro interno1.6250 pulg.
- Tamaño mínimo de la rueda dentada40/38T, 50/31T, 60/26T, 80/21T
- Inercia del variador127.30 lb-pulg2
- Vuelta0.36°
- Inercia del eje63.28 lb/pulg2
- Diámetro del piloto4.0000 pulg.
- Datos del círculo del perno de accionamiento o piloto4, 5/16–18 pernos @ 90° en un círculo de 4.750 pulgadas
- Tipo orientado al embragueCoeficiente estándar
- Código de color del borde orientado hacia el embragueRojo
- Vida útil aproximada frente al embrague1225 hphr
- Área efectiva orientada al embrague30.63 pulg.2
- Máxima disipación térmica continua0.75 CV
- Capacidad del disipador térmico del embrague110000 pies-libras
- Velocidad de entrada térmica máxima del embrague27.60 CV
- Factor de respuesta del embrague0.119
- Presión máxima80 psi
- Presión de compromiso mínima5 psi
- Volumen de la cámara de aire del embrague cuando es nuevo0.644 pulg.3
- Vol. cámara de aire embrague cuando está desgastado2.000 pulg.3
- Tipo de acoplamientoDisco de polietileno de bloqueo cónico
- Tamaño del acoplamiento7.000 pulg.
- CalificacionesCE y RoHS
- ModeloMW
- Peso29.00 lb
- Código de armonización8483.60.4000
- Detalles adicionalesLos embragues de montaje piloto aceptan poleas, piñones o acoplamientos Nexen suministrados por el cliente. Se puede configurar como un freno/embrague montado en el eje motriz con disco y pinza enumerados en los accesorios.
- Página de producto del fabricante
- Lista de piezas de repuesto del fabricante
- Manual de instrucciones
- UPC_NO662284156363