Motion
MW 1.125

Nexen Group
MW 1.125

Casquillo: para usar con embragues de la serie M-800, embragues de la serie MW, eje recto, orificio de 1.1250 pulg.
Artículo MI #00872655
No. Fabricante MW 1.125
Price$203.99/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Nexen Group
MW 1.125

Casquillo: para usar con embragues de la serie M-800, embragues de la serie MW, eje recto, orificio de 1.1250 pulg.
Artículo MI #00872655
No. Fabricante MW 1.125

Disponibilidad:
En existencia
Red de proveedores
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$203.99/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
CASQUILLO DE 806800 MW

Especificaciones

  • Categoría de piezas
    Adaptadores, casquillos y acoplamientos
  • Para usar con la serie
    Embragues de la serie M-800, embragues de la serie MW
  • Estilo aburrido
    Eje recto
  • Tamaño del orificio
    1.1250 pulg.
  • Calificaciones
    CE y RoHS
  • Diámetro interno
    1.1250 pulg.
  • Detalles adicionales
    Incluye llave(s) y tornillos de fijación más largos cuando sea necesario.
  • Página de producto del fabricante
  • UPC_NO
    662284156394
  • Peso
    1.50 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo