Descripción general
- Recomendado para aplicaciones ligeras y de baja presión
- Extremadamente flexible
- El revestimiento de neopreno ofrece una excelente resistencia a la abrasión y a los productos químicos
- Diseñado para aplicaciones con amplios rangos de temperatura
- Listado como retardante de llama UL 94V-0
- Recubrimientos adicionales disponibles para una mejor resistencia a la abrasión y/o a los productos químicos
- Disponible en existencias de fábrica en cantidades de 25 pies
- Precio por pie
Especificaciones
- Sustancia transportadaAire, humo
- Diámetro interior6.000 pulg.
- Material de la mangueraPoliéster
- AplicaciónCajeros automáticos, ventilación en espacios confinados, retardante de llamas, astilleros, ventilación
- Presión de trabajo7.00 psi
- Radio de curvatura cerrado4.000 pulg.
- Rango de temperatura-65 a 550 °F
- Relación de compresión4:1
- SerieFlexaust® CWS
- Material del cordón de refuerzoHélice de alambre de acero elástico
- Presión negativa16.00 inHg
- ColorNegro
- RecubrimientoNeopreno
- ConstrucciónManguera de tela de poliéster revestida de neopreno negro de una sola capa reforzada con una hélice de alambre de acero elástico
- Peso0.67 lb/pie
- Página de producto del fabricante
- Catálogo del fabricante
- Hoja de datos técnicos
- Número de catálogo del fabricante1400600025
- Tipo de productoManguera de conducto flexible