Motion
VG-018-01
Pinza para riel - servicio pesado, rosca para perno de 5/16 in, longitud para perno de 0.6750 in, acero inoxidable
Artículo MI #00872974
No. Fabricante VG-018-01
Precio6.14 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Pinza para riel - servicio pesado, rosca para perno de 5/16 in, longitud para perno de 0.6750 in, acero inoxidable
Artículo MI #00872974
No. Fabricante VG-018-01

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio6.14 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
VG-018-01 CLIP
  • Clip de alta resistencia para soporte del riel guía
  • Estilo de compresión de dos piezas para un montaje y ajuste sencillos
  • Funciona con soportes, vigas de soporte y varillas de ajuste
  • Acero inoxidable, calibre 13
  • Hardware no incluido

Especificaciones

  • Tipo de servicio
    Servicio pesado
  • Tamaño de la rosca del perno
    5/16 pulg.
  • Longitud del perno
    0.6750 pulg.
  • Detalles adicionales
    Estilo de compresión de dos piezas para un fácil montaje y ajuste. Funciona con soportes, vigas de soporte y varillas de ajuste. Tuerca y arandela no incluidas.
  • Material
    Acero inoxidable
  • Par máximo
    17 pies-libras
  • Manómetro de acero
    13 ga
  • Catálogo del fabricante
  • Dibujo CAD
  • Altura
    0.8500 pulg., 0.3
  • Longitud
    0.3, 1.0000 pulg.
  • Número de catálogo del fabricante
    VG-018-01
  • Número de Upc del fabricante
    662288969266
  • Sistema de medición
    Imperial
  • Línea de productos
    Componentes de transporte
  • Tipos de productos
    Abrazadera de raíl (simple)
  • Serie
    VG-018
  • Ancho
    0.5, 0.8500 pulg.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo