Descripción general
- Se adhiere a la mayoría de metales, hormigón y algunos plásticos
- Cura a temperatura ambiente y forma una masa metálica resistente y duradera que se puede taladrar, roscar, mecanizar o pintar
- Excelente resistencia al aceite, la gasolina, el agua y muchos productos químicos
- Listado bajo NSN Stock #8030-00-903-6545; #8030-00-962-4430
Especificaciones
- AplicaciónAdhesión, llenado, reconstrucción
- ColorGris
- Tiempo de curado16 h
- Tiempo de trabajo45 min
- Tamaño del paquete1 lb
- Tipo de paqueteCubo