DRVP-25-01.X

HYDAC
DRVP-25-01.X

00705789 Válvula de control de flujo - Funcionamiento directo, montaje en colector, 5000 psi, 80 gpm, +212 °F, montaje en colector, acero al carbono chapado en zinc
Artículo MI #00873778
No. Fabricante DRVP-25-01.X
Precio976.69 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

HYDAC
DRVP-25-01.X

00705789 Válvula de control de flujo - Funcionamiento directo, montaje en colector, 5000 psi, 80 gpm, +212 °F, montaje en colector, acero al carbono chapado en zinc
Artículo MI #00873778
No. Fabricante DRVP-25-01.X
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
Su precio$976.69/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
DRVP-25-01.X
  • Para regular la velocidad de las cargas
  • Para el ajuste y cierre finos del flujo
  • Para amortiguación relacionada con el sistema en circuitos hidráulicos
  • Para liberar la presión de los sistemas acumuladores
  • Como drenaje de emergencia para bajar una carga
  • Husillo patentado asegurado antes de aflojarlo por completo
  • Un tornillo de fijación Allen bloquea el ajuste del mando
  • La selección de nueve tamaños garantiza la mejor adaptabilidad posible al sistema
  • Componentes de válvula endurecidos y de conexión a tierra para garantizar un desgaste mínimo y una vida útil prolongada
  • Versión opcional niquelado disponible (hasta el tamaño 12)

Especificaciones

  • Acción
    Actuación directa
  • Presión máxima de funcionamiento
    5000 psi
  • Caudal máximo
    80 gpm
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    +212 °F
  • Tamaño del puerto
    Montaje en colector
  • Material del cuerpo
    Cinc chapado en acero al carbono
  • Tipo de válvula de retención
    Con válvula de retención de flujo inverso
  • Presión de agrietamiento
    7 psi
  • Material del sello
    FPM, fluoroelastómero
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    -4 °F
  • Compensación de fluido
    Aceite hidráulico
  • Accionamiento
    Hidráulico
  • Longitud total
    6.77 pulg.
  • Altura total
    6.89 pulg.
  • Ancho general
    3.94 pulg.
  • Kit de juntas
    555095
  • Tipo de montaje
    Colector
  • Catálogo del fabricante

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo