Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Broca de mango cónica estándar - Serie 1302 , Material de óxido negro tratado HSS, 2-9/16 pulg., 11-7/8 pulg. canal, Ángulo de punta de 118 °, 19-1/2 pulg. longitud total
Artículo MI #00873988
No. Fabricante 10125

Disponibilidad:
Interrupción
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Ya no vendemos este producto. Si necesita ayuda para encontrar un reemplazo, puede solicitar un artículo o comunicarse con nosotros
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
10125 1302 T.S. 2-9/16 #5 SHK DRL
  • Recomendado para trabajos de producción en una amplia variedad de materiales

Especificaciones

  • Tamaño de la broca
    2-9/16 pulg.
  • Longitud del canal
    11-7/8 pulg.
  • Material
    Óxido negro tratado con HSS
  • Tamaño del mango cónico
    5
  • Ángulo de punto
    118 °
  • Longitud total
    19-1/2 pulg.
  • Serie
    1302
  • Ayúdenos a mejorar este producto

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo