Motion
23200-P5

Bel-Ray
23200-P5

Grasa multiuso - Presión extrema, disulfuro de molibdeno, composición de dodecilbencenosulfonato de sodio, grado 0 NLGI, 35 lb, cubo, color negro
Artículo MI #00874330
No. Fabricante 23200-P5
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Bel-Ray
23200-P5

Grasa multiuso - Presión extrema, disulfuro de molibdeno, composición de dodecilbencenosulfonato de sodio, grado 0 NLGI, 35 lb, cubo, color negro
Artículo MI #00874330
No. Fabricante 23200-P5
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
MOLYLUBE 126 EP GR 0 35 LB PA 23200-P5
  • Grasa compleja de aluminio a base de aceite mineral, de presión extrema
  • Grasa compleja de aluminio, muestra todas las características beneficiosas de ese espesante, incluida la resistencia al lavado con agua, excelente bombeabilidad y estabilidad mecánica y térmica
  • La baja separación del aceite y la buena capacidad de bombeo lo hacen ideal para su uso en sistemas de lubricación centralizados
  • Recomendado para el engrase general de maquinaria minera
  • Rango de temperatura útil: -12°C a 177°C (10°F a 350°F)
  • Aceite mineral y ecológico
  • Color: negro
  • Grado: NLGI 0

Especificaciones

  • Aplicación
    Multipropósito
  • Tipo
    Presión extrema
  • Grado NLGI
    0
  • Tamaño del contenedor
    35 lb
  • Composición
    Disulfuro de molibdeno, dodecilbencenosulfonato de sodio
  • Resistencia al agua
    Resistente al agua
  • Punto de caída
    +458 °F
  • Color
    Negro
  • Rango de temperatura
    +10 a +350 °F
  • Peso
    38.00 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo