Motion
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Bel-Ray
23220-P5

Grasa multiuso - Presión extrema, Complejo de aluminio, Destilados de petróleo, Aceite residual, Composición de aceite mineral blanco, 1 grado NLGI, Balde, Color negro
Artículo MI #00874542
No. Fabricante 23220-P5

Disponibilidad:
Interrupción
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Ya no vendemos este producto. Si necesita ayuda para encontrar un reemplazo, puede solicitar un artículo o comunicarse con nosotros
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
23220-P5 EP GR AC 1

Especificaciones

  • Aplicación
    Multipropósito
  • Tipo
    Presión extrema
  • Grado NLGI
    1
  • Composición
    Complejo de aluminio, destilados de petróleo, aceite residual, aceite mineral blanco
  • Resistencia al agua
    Resistente al agua
  • Punto de caída
    +462 °F
  • Color
    Negro
  • Rango de temperatura
    +10 a +350 °F
  • Peso
    38.00 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo