Motion
23240-P5

Bel-Ray
23240-P5

Grasa multiuso - Presión extrema, Complejo de aluminio, Composición de aceite base, Grado 2 NLGI, 35 lb, Balde, Color negro
Artículo MI #00874595
No. Fabricante 23240-P5
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Bel-Ray
23240-P5

Grasa multiuso - Presión extrema, Complejo de aluminio, Composición de aceite base, Grado 2 NLGI, 35 lb, Balde, Color negro
Artículo MI #00874595
No. Fabricante 23240-P5
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
MOLYLUBE 126 EP GR 2 35 LB PA 23240-P5

Especificaciones

  • Aplicación
    Multipropósito
  • Tipo
    Presión extrema
  • Grado NLGI
    2
  • Tamaño del contenedor
    35 lb
  • Composición
    Complejo de aluminio, aceite base
  • Resistencia al agua
    Resistente al agua
  • Punto de caída
    +500 °F
  • Color
    Negro
  • Rango de temperatura
    +10 a +350 °F
  • Peso
    38.00 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo