Motion
200 1/1 DO H

Hub City (RRX)
200 1/1 DO H

Reductor de velocidad de eje paralelo 200 1/1 DO H - Engranaje helicoidal, reducción simple, 1:1 relación, 1.5000 pulg. de diámetro de entrada, 1.5000 pulg. de diámetro de salida, carcasa de hierro fundido
Artículo MI #00874806
No. Fabricante 200 1/1 DO H
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Hub City (RRX)
200 1/1 DO H

Reductor de velocidad de eje paralelo 200 1/1 DO H - Engranaje helicoidal, reducción simple, 1:1 relación, 1.5000 pulg. de diámetro de entrada, 1.5000 pulg. de diámetro de salida, carcasa de hierro fundido
Artículo MI #00874806
No. Fabricante 200 1/1 DO H
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
REDUCTOR DE 200 1:1 DO H
  • Carcasa de hierro fundido resistente Eje de aleación de engranajes de alta resistencia Tres modos de entrada para integrarse con motores hidráulicos o eléctricos o fuentes de accionamiento acopladas externamente Sellos industriales de alta resistencia

Especificaciones

  • Tipo de engranaje
    H
  • Distancia al centro
    5.42 pulg.
  • Reducción
    Individual
  • Relación
    1:1
  • Potencia de entrada máxima
    160 a 1750 RPM
  • Tipo de entrada
    Eje sólido
  • Tamaño de entrada
    1.5000 pulg.
  • Tipo de salida
    Eje sólido
  • Tamaño de salida
    1.5000 pulg.
  • Par de salida máximo
    5589 a 1750 RPM
  • Diámetro del eje de entrada
    1.5 pulg.
  • RPM máximas de salida
    1750 rpm
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Estilo
    HACER
  • Tamaño del reductor del fabricante
    200
  • Factor de servicio
    1
  • Dibujo CAD
  • Página de producto del fabricante
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    200 1/1 DO H
  • Número de Upc del fabricante
    662798005430
  • Altura de las dimensiones de envío
    13-1/2 pulg.
  • Longitud de las dimensiones de envío
    14 pulg.
  • Ancho de dimensiones de envío
    12-1/4 pulg.
  • Tipo de eje de entrada
    Eje
  • Peso
    83.00 lb
  • Modelo
    200
  • RPM de salida
    1750 rpm
  • Diámetro del eje de salida
    1.500 pulg.
  • Inserto del eje de salida
    Eje
  • Línea de productos
    Accionamiento de eje paralelo
  • Tipos de productos
    Paralelo
  • Rango de relación
    1:1
  • Serie
    200
  • Rango de par (pulg.-lbs)
    De 5000 a 10000 pulg. lbs
  • Manual de instalación de Url

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo