DVE-10-01.X/12

HYDAC
DVE-10-01.X/12

Válvula de cartucho de aguja atornillable - Accionamiento manual, acción directa, flujo máx. de 21 gpm
Artículo MI #00874992
No. Fabricante DVE-10-01.X/12
Precio153.63 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

HYDAC
DVE-10-01.X/12

Válvula de cartucho de aguja atornillable - Accionamiento manual, acción directa, flujo máx. de 21 gpm
Artículo MI #00874992
No. Fabricante DVE-10-01.X/12
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
Su precio$153.63/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
DVE-10-01.X/12

Especificaciones

  • Accionamiento
    Manual
  • Acción
    Directo
  • Caudal máximo
    21 gpm
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    212 °F
  • Presión máxima de funcionamiento
    5000 psi
  • Ancho general
    38 mm
  • Tamaño del puerto
    1/2 BSPP
  • Sexo de conexión
    Hombre
  • Compensación de fluido
    Aceite mineral
  • Material del cuerpo
    Acero
  • Material del sello
    Fluoroelastómero
  • Altura total
    84 mm
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    -4 °F
  • Rango de temperatura ambiente
    De -20 a +80 °C
  • Tipo de montaje
    Cartucho
  • Número de catálogo del fabricante
    00705432

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo