Motion
DVP-10-01.X

HYDAC
DVP-10-01.X

Válvula de control de flujo - Funcionamiento directo, 5000 psi, 16 gpm, +212 °F, Montaje en colector, Acero al carbono
Artículo MI #00875248
No. Fabricante DVP-10-01.X
Precio165.54 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

HYDAC
DVP-10-01.X

Válvula de control de flujo - Funcionamiento directo, 5000 psi, 16 gpm, +212 °F, Montaje en colector, Acero al carbono
Artículo MI #00875248
No. Fabricante DVP-10-01.X

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$165.54/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
DVP-10-01.X CONTROL DE FLUJO
  • Tamaño 16 y bajo cuerpo galvanizado
  • Sellos de FPM (fluoroelastómero)
  • Husillo de control ranurado para ajustes de flujo precisos y lineales
  • Diseño exclusivo de husillo de seguridad
  • Husillo con código de color para un control preciso del flujo
  • Almohadillas guiadas para un funcionamiento sin vibraciones más suave

Especificaciones

  • Acción
    Actuación directa
  • Presión máxima de funcionamiento
    5000 psi
  • Caudal máximo
    16 gpm
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    +212 °F
  • Tamaño del puerto
    Montaje en colector
  • Material del cuerpo
    Acero al carbono
  • Tipo de válvula de retención
    Sin
  • Material del sello
    FPM, fluoroelastómero
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    -4 °F
  • Compensación de fluido
    Aceite hidráulico
  • Accionamiento
    Hidráulico
  • Longitud total
    2.01 pulg.
  • Altura total
    3.31 pulg.
  • Ancho general
    2.01 pulg.
  • Kit de juntas
    555091
  • Tipo de montaje
    Colector
  • Catálogo del fabricante
  • Presión máxima de trabajo
    5000 psi

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo