Descripción general
- Construcción de acero aleado de alta resistencia
- Protección contra el escape del émbolo para evitar la sobreextensión
- Émbolo cromado duro para una larga vida útil
- Acabado de esmalte horneado para una mayor resistencia a la corrosión
- El limpiaparabrisas del émbolo reduce la contaminación, prolongando la vida útil del cilindro
- Retorno de resorte de acción simple
- Enlaces reemplazables en modelos BRP
- Acoplador CR-400 y guardapolvo incluidos
Especificaciones
- Serie / TipoSerie BRC
- AccionamientoDe acción única / Retorno de primavera
- Capacidad del cilindro2.5 toneladas
- Accidente cerebrovascular5.000 pulg.
- Capacidad de aceite2.760 pulg.3
- Altura retraída10.440 pulg.
- Altura extendida15.440 pulg.
- Área efectiva0.550 pulg.2
- Toneladas a 10000 psi2.70 toneladas
- Diámetro de la varilla del pistón0.750 pulg.
- Tamaño del orificio1.130 pulg.
- De base a puerto1.770 pulg.
- Diámetro exterior1.890 pulg.
- Material del cilindroAcero
- Peso4.00 libras, 6.9
- Página de producto del fabricante
- Presión máxima10000 psi
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Formación en seguridad de EnerpacFormación en seguridad de Enerpac
Ver la documentación
Folleto de torsión de la batería EnerpacFolleto de torsión de la batería Enerpac
Ver la documentación
Folleto de torsión de la batería EnerpacEnerpac ofrece una amplia gama de herramientas de par y tensión industriales para adaptarse a una amplia gama de aplicaciones en muchos sectores. Desde el trabajo de atornillado más sencillo hasta proyectos a gran escala más complejos, estamos seguros de que encontrará el equipo de torsión o tensión adecuado para hacerlo de manera segura y eficiente.
Ver la documentación
Patines mecánicos Enerpac serie MLSLos patines de máquina de Enerpac ofrecen una fricción suave y baja, y un tiro fácil para simplificar el movimiento de la maquinaria. Reduce los retrasos y los costes de externalización con patines de máquina.
Ver la documentación