BRC-106

Enerpac
BRC-106

Cilindro de tracción - Retorno de resorte/acción simple, Capacidad de 10 toneladas, Carrera de 5.950 pulg., Retraído de 11.380 pulg., Extendido de 17.330 pulg.
Artículo MI #00875569
No. Fabricante BRC-106
Precio2,936.21 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Enerpac
BRC-106

Cilindro de tracción - Retorno de resorte/acción simple, Capacidad de 10 toneladas, Carrera de 5.950 pulg., Retraído de 11.380 pulg., Extendido de 17.330 pulg.
Artículo MI #00875569
No. Fabricante BRC-106
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
Precio2,936.21 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
CILINDRO DE TRACCIÓN DE BRC-106 10 TON
  • Construcción de acero aleado de alta resistencia
  • Protección contra el escape del émbolo para evitar la sobreextensión
  • Émbolo cromado duro para una larga vida útil
  • Acabado de esmalte horneado para una mayor resistencia a la corrosión
  • El limpiaparabrisas del émbolo reduce la contaminación, prolongando la vida útil del cilindro
  • Retorno de resorte de acción simple
  • Enlaces reemplazables en modelos BRP
  • Acoplador CR-400 y guardapolvo incluidos

Especificaciones

  • Serie / Tipo
    Serie BRC
  • Accionamiento
    De acción única / Retorno de primavera
  • Capacidad del cilindro
    10 toneladas
  • Accidente cerebrovascular
    5.950 pulg.
  • Capacidad de aceite
    13.800 pulg.3
  • Altura retraída
    11.380 pulg.
  • Altura extendida
    17.330 pulg.
  • Área efectiva
    2.320 pulg.2
  • Toneladas a 10000 psi
    11.60 toneladas
  • Diámetro de la varilla del pistón
    1.250 pulg.
  • Tamaño del orificio
    2.130 pulg.
  • De base a puerto
    1.570 pulg.
  • Diámetro exterior
    3.350 pulg.
  • Material del cilindro
    Acero
  • Peso
    21.00 lb
  • Página de producto del fabricante
  • Presión máxima
    10000 psi

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo