Motion
BRP-106C

Enerpac
BRP-106C

Cilindro de tracción - Retorno de resorte/acción simple, Capacidad de 10 toneladas, Carrera de 5.910 pulg., Retraído de 23.660 pulg., Extendido de 29.570 pulg.
Artículo MI #00875597
No. Fabricante BRP-106C
Precio6,538.40 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Enerpac
BRP-106C

Cilindro de tracción - Retorno de resorte/acción simple, Capacidad de 10 toneladas, Carrera de 5.910 pulg., Retraído de 23.660 pulg., Extendido de 29.570 pulg.
Artículo MI #00875597
No. Fabricante BRP-106C
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
Su precio$6,538.40/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
BRP-106C CILINDRO DE PASO DE 10 TONELADAS
  • Construcción de acero aleado de alta resistencia
  • Protección contra el escape del émbolo para evitar la sobreextensión
  • Émbolo cromado duro para una larga vida útil
  • Acabado de esmalte horneado para una mayor resistencia a la corrosión
  • El limpiaparabrisas del émbolo reduce la contaminación, prolongando la vida útil del cilindro
  • Retorno de resorte de acción simple
  • Enlaces reemplazables en modelos BRP
  • Acoplador CR-400 y guardapolvo incluidos

Especificaciones

  • Serie / Tipo
    Serie BRP
  • Accionamiento
    De acción única / Retorno de primavera
  • Capacidad del cilindro
    10 toneladas
  • Accidente cerebrovascular
    5.910 pulg.
  • Capacidad de aceite
    14.580 pulg.3
  • Altura retraída
    23.660 pulg.
  • Altura extendida
    29.570 pulg.
  • Área efectiva
    2.450 pulg.2
  • Toneladas a 10000 psi
    11.60 toneladas
  • Tamaño del orificio
    3.350 pulg.
  • Diámetro exterior
    3.350 pulg.
  • Material del cilindro
    Acero
  • Peso
    34.00 lb
  • Página de producto del fabricante
  • Presión máxima
    10000 psi

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo