Motion
BRP-306

Enerpac
BRP-306

Cilindro de tracción - Retorno de resorte/acción simple, Capacidad de 30 toneladas, Carrera de 6.100 pulg., Retraído de 43.710 pulg., Extendido de 49.710 pulg.
Artículo MI #00875689
No. Fabricante BRP-306
Precio10,942.18 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Enerpac
BRP-306

Cilindro de tracción - Retorno de resorte/acción simple, Capacidad de 30 toneladas, Carrera de 6.100 pulg., Retraído de 43.710 pulg., Extendido de 49.710 pulg.
Artículo MI #00875689
No. Fabricante BRP-306
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
Precio10,942.18 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
CILINDRO DE TRACCIÓN DE BRP-306 30 TON
  • Construcción de acero aleado de alta resistencia
  • Protección contra el escape del émbolo para evitar la sobreextensión
  • Émbolo cromado duro para una larga vida útil
  • Acabado de esmalte horneado para una mayor resistencia a la corrosión
  • El limpiaparabrisas del émbolo reduce la contaminación, prolongando la vida útil del cilindro
  • Retorno de resorte de acción simple
  • Enlaces reemplazables en modelos BRP
  • Acoplador CR-400 y guardapolvo incluidos

Especificaciones

  • Serie / Tipo
    Serie BRP
  • Accionamiento
    De acción única / Retorno de primavera
  • Capacidad del cilindro
    30 toneladas
  • Accidente cerebrovascular
    6.100 pulg.
  • Capacidad de aceite
    43.630 pulg.3
  • Altura retraída
    43.710 pulg.
  • Altura extendida
    49.710 pulg.
  • Área efectiva
    7.190 pulg.2
  • Toneladas a 10000 psi
    35.950 toneladas
  • Tamaño del orificio
    3.500 pulg.
  • Diámetro exterior
    5.390 pulg.
  • Material del cilindro
    Acero
  • Peso
    106.00 lb
  • Página de producto del fabricante
  • Presión máxima
    10000 psi

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo