Descripción general
Descripción del fabricante
CILINDRO DE TRACCIÓN DE BRP-606 55 TON
- Construcción de acero aleado de alta resistencia
- Protección contra el escape del émbolo para evitar la sobreextensión
- Émbolo cromado duro para una larga vida útil
- Acabado de esmalte horneado para una mayor resistencia a la corrosión
- El limpiaparabrisas del émbolo reduce la contaminación, prolongando la vida útil del cilindro
- Retorno de resorte de acción simple
- Enlaces reemplazables en modelos BRP
- Acoplador CR-400 y guardapolvo incluidos
Especificaciones
- Serie / TipoSerie BRP
- AccionamientoDe acción única / Retorno de primavera
- Capacidad del cilindro60 toneladas
- Accidente cerebrovascular6.000 pulg.
- Capacidad de aceite67.020 pulg.3
- Altura retraída28.280 pulg.
- Altura extendida34.280 pulg.
- Área efectiva11.170 pulg.2
- Toneladas a 10000 psi55.80 toneladas
- Tamaño del orificio4.330 pulg.
- Diámetro exterior5.510 pulg.
- Material del cilindroAcero
- Peso129.00 lb
- Página de producto del fabricante
- Presión máxima10000 psi
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Formación en seguridad de EnerpacFormación en seguridad de Enerpac
Ver la documentación
Folleto de torsión de la batería EnerpacEnerpac ofrece una amplia gama de herramientas de par y tensión industriales para adaptarse a una amplia gama de aplicaciones en muchos sectores. Desde el trabajo de atornillado más sencillo hasta proyectos a gran escala más complejos, estamos seguros de que encontrará el equipo de torsión o tensión adecuado para hacerlo de manera segura y eficiente.
Ver la documentación
Folleto de torsión de la batería EnerpacFolleto de torsión de la batería Enerpac
Ver la documentación
Patines mecánicos Enerpac serie MLSLos patines de máquina de Enerpac ofrecen una fricción suave y baja, y un tiro fácil para simplificar el movimiento de la maquinaria. Reduce los retrasos y los costes de externalización con patines de máquina.
Ver la documentación