Descripción general
Descripción del fabricante
700040 FSA-0127-0.00000/HT/M12.000
- Indicador de nivel de fluido, construcción de poliamida
- Indicador de nivel eléctrico y visual
Especificaciones
- Tipo de indicadorVista
- Rango de presión manométrica0.5 bar
- Temperatura máxima de funcionamiento176 °F
- Material de la cajaAluminio
- Material del selloNitrilo
- Longitud total159 mm
- TipoIndicador de nivel de fluido
Ayúdenos a mejorar este producto
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
Literature & Catalogs
Motion Fabricated Metals Filter Technology Upgrade Case StudyMotion collaborated with Hydac to introduce absolute micron rated filters utilizing fiberglass media instead of cellulose paper.
View Literature
Motion Pulp-Paper Oil Dehydrator Case StudyMotion recommended and arranged the rental of a portable Hydac dehydration unit to filter water from the reservoir oil.
View Literature
Motion Pulp-Paper Dryer System Implementation Case StudyMotion collaborated closely with Hydac, leveraging the expertise of regional product specialists and manufacturing representatives to design a custom mobile dryer system tailored to the customer's unique application and business needs.
View Literature
Motion Automotive Hydraulic Fluid Filtration Case StudyMotion team implemented an advanced filtration system significantly improving fluid quality, enabling predictive maintenance and reducing unplanned downtime.
View Literature