MW 1.438

Nexen Group
MW 1.438

Casquillo: para usar con embragues de la serie M-800, embragues de la serie MW, eje recto, orificio de 1.4375 pulg.
Artículo MI #00876660
No. Fabricante MW 1.438
Precio285.58 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Nexen Group
MW 1.438

Casquillo: para usar con embragues de la serie M-800, embragues de la serie MW, eje recto, orificio de 1.4375 pulg.
Artículo MI #00876660
No. Fabricante MW 1.438
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
Precio285.58 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
CASQUILLO DE 807200 MW

Especificaciones

  • Categoría de piezas
    Adaptadores, casquillos y acoplamientos
  • Para usar con la serie
    Embragues de la serie M-800, embragues de la serie MW
  • Estilo aburrido
    Eje recto
  • Tamaño del orificio
    1.4375 pulg.
  • Calificaciones
    CE y RoHS
  • Diámetro interno
    1.4375 pulg.
  • Detalles adicionales
    Incluye llave(s) y tornillos de fijación más largos cuando sea necesario.
  • Página de producto del fabricante
  • UPC_NO
    662284156431
  • Peso
    1.00 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo