MW/M-800 ACOPLAMIENTO-H SIN BSHG

Nexen Group
MW/M-800 COUPLING-H NO BSHG

Adaptador de acoplamiento - Para usar con embragues de la serie M-800, embragues de la serie MW, embrague/freno de la serie MWCB, embrague/freno de la serie MCB-800, cierre cónico n.o 2517, 1.0000 - 2.5000 pulg. de diámetro interior, acero desnudo y acabado en hierro
Artículo MI #00876844
No. Fabricante MW/M-800 COUPLING-H NO BSHG
Precio1,803.74 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Nexen Group
MW/M-800 COUPLING-H NO BSHG

Adaptador de acoplamiento - Para usar con embragues de la serie M-800, embragues de la serie MW, embrague/freno de la serie MWCB, embrague/freno de la serie MCB-800, cierre cónico n.o 2517, 1.0000 - 2.5000 pulg. de diámetro interior, acero desnudo y acabado en hierro
Artículo MI #00876844
No. Fabricante MW/M-800 COUPLING-H NO BSHG
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
Precio1,803.74 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
807400 ACOPLAMIENTO MEDIO CASQUILLO MENOS

Especificaciones

  • Categoría de piezas
    Adaptadores, casquillos y acoplamientos
  • Para usar con la serie
    Embragues de la serie M-800, embrague/freno de la serie MCB-800, embragues de la serie MW, embrague/freno de la serie MWCB
  • Estilo aburrido
    Bloqueo cónico n.o 2517
  • Tamaño del orificio
    1.0000 - 2.5000 pulg.
  • Finalizar
    Acero desnudo y hierro
  • Calificaciones
    CE y RoHS
  • Diámetro interno
    1.0000 - 2.5000 pulg.
  • Marca/tipo de acoplamiento
    Disco de polietileno Dodge Taper Lock
  • Tamaño del acoplamiento
    7.000 pulg.
  • Máx. desalineación paralela
    0.015 pulg.
  • Desalineación angular máxima
    0.128 pulg.
  • Flotador máximo de Axia
    + 0.125 pulg.
  • Detalles adicionales
    Casquillo de bloqueo cónico (se vende por separado).
  • Página de producto del fabricante
  • UPC_NO
    662284156455
  • Peso
    22.50 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo