15050

Devcon
15050

Adhesivo de goma o junta - Forma líquida, 400 ml, cartucho, color gris
Artículo MI #00876887
No. Fabricante 15050
Precio195.49 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Devcon
15050

Adhesivo de goma o junta - Forma líquida, 400 ml, cartucho, color gris
Artículo MI #00876887
No. Fabricante 15050

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio195.49 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
15050 LÍQUIDO DE GOMA DE CURADO RÁPIDO 400ML
  • Líquido de uretano de curado rápido y baja viscosidad que repara juntas de control/expansión en metal u hormigón, y también puede utilizarse como material de relleno de borde/empalme de banda fácil de aplicar
  • Tiempo de trabajo de ocho minutos
  • Dispensación sencilla y rápida con 400mL cartuchos reutilizables
  • La boquilla de mezcla automática mezcla a fondo los dos componentes (la boquilla se puede recortar para regular el flujo para una aplicación precisa y ahorrar material)
  • Sin pegatinas en solo 30 minutos

Especificaciones

  • Tiempo de curado
    2 h
  • Color
    Gris
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máximo de +180 °F
  • Tamaño del paquete
    400 ml
  • Tipo de paquete
    Cartucho
  • Aplicación
    Movimiento de las articulaciones
  • UPC_NO
    078143150500
  • Ayúdenos a mejorar este producto

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo