Descripción general
- Un compuesto de película cerosa con alto contenido de sólidos para prevenir la corrosión adecuado para una amplia gama de aplicaciones
- Proporciona protección a largo plazo de todas las superficies metálicas, incluida la parte inferior de la carrocería del vehículo y las ubicaciones cerradas, en cajas, juntas, juntas y otras grietas susceptibles a la corrosión
- El revestimiento flexible y firme tiene una atracción polar a las superficies metálicas y no se agrieta, envejece ni endurece
- El recubrimiento seco no es inflamable y protege las conexiones eléctricas y el cableado
- No es perjudicial para los materiales que forman parte de la construcción o las pinturas del vehículo y evita la corrosión galvánica
- Lubricante para juntas, que protege contra la corrosión por fricción
- La película de desplazamiento de agua de alta resistencia permite una mayor protección para la maquinaria o las piezas almacenadas al aire libre, especialmente en agua salada o en una atmósfera de alta humedad
- Se elimina fácilmente con disolventes de petróleo, queroseno o percloroetileno
- Usos: piezas de automoción, roscas, conjuntos, bisagras, piezas de aeronaves, engranajes, piezas fabricadas, moldes, equipos eléctricos, inducidos, generadores, encendidos, motores marinos, troqueles, motores y piezas, piezas fundidas, máquinas herramienta, cerraduras, herramientas y armas
- Precio por cada
Especificaciones
- Tamaño del contenedor12 oz
- Tipo de contenedorLata de aerosol
- ColorAmarillo
- CertificaciónASTM D-1748, VB-65-1, ASTM B-117
- Temperatura máxima+300 °F
- Número de Upc del fabricante075577907106
- UPC_NO075577907106
- Peso1.05 lb