M-800 1.625 3-3V  06.00 OD

Nexen Group
M-800 1.625 3-3V 06.00 OD

Embrague de fricción - 1.6250 pulg. Orificio, montaje en eje, Air Engaged/Spring Release, diseño abierto, 1/8 NPT, acabado con chaveta y acero inoxidable 2 , polea 3/3V6.00
Artículo MI #00876985
No. Fabricante M-800 1.625 3-3V 06.00 OD
Precio1,771.12 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Nexen Group
M-800 1.625 3-3V 06.00 OD

Embrague de fricción - 1.6250 pulg. Orificio, montaje en eje, Air Engaged/Spring Release, diseño abierto, 1/8 NPT, acabado con chaveta y acero inoxidable 2 , polea 3/3V6.00
Artículo MI #00876985
No. Fabricante M-800 1.625 3-3V 06.00 OD
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
Su precio$1,771.12/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
807620 EMBRAGUE

Especificaciones

  • Tipo de embrague
    Embrague de fricción
  • Configuración de montaje
    Montaje en eje
  • Categoría del embrague
    Embrague de una sola placa
  • Compromiso/liberación
    Aire activado/liberación de resorte
  • Diseño
    Abierta(s)
  • Tipo de orificio
    Acabado con chavetero y acero inoxidable 2
  • Arreglo de la conducción
    Disco 3/3V6.00
  • Tamaño del puerto
    1/8 NPT
  • RPM Máx.
    1800 rpm
  • Finalizar
    Óxido negro
  • Función
    Arranque, conexión/desconexión, limitación de par
  • Longitud total
    7.31 pulg.
  • Diámetro total
    8.06 pulg.
  • Diámetro interno
    1.6250 pulg.
  • Vuelta
    0.36°
  • Inercia del eje
    63.28 lb/pulg2
  • Tipo orientado al embrague
    Coeficiente estándar
  • Código de color del borde orientado hacia el embrague
    Rojo
  • Vida útil aproximada frente al embrague
    1225 hphr
  • Área efectiva orientada al embrague
    30.63 pulg.2
  • Máxima disipación térmica continua
    1.00 CV
  • Capacidad del disipador térmico del embrague
    110000 pies-libras
  • Velocidad de entrada térmica máxima del embrague
    27.60 CV
  • Factor de respuesta del embrague
    0.119
  • Presión máxima
    80 psi
  • Presión de compromiso mínima
    5 psi
  • Volumen de la cámara de aire del embrague cuando es nuevo
    0.644 pulg.3
  • Vol. cámara de aire embrague cuando está desgastado
    2.000 pulg.3
  • Calificaciones
    CE y RoHS
  • Modelo
    M-800
  • Peso
    39.00 lb
  • Código de armonización
    8483.60.4000
  • Detalles adicionales
    Par estático de hasta 1365 pulg-lbs a 80 psi, velocidad máxima de 2600 rpm, caballos de fuerza transmitidos de hasta 10 hp, disipación térmica continua de hasta 1 hp, orificios de hasta 1.625". Cuenta con cojinetes de bolas sellados y un buje ranurado. Disponible en modelos de montaje piloto, polea integral y acoplamiento. El disco y el freno de pinza opcionales convierten algunos modelos en frenos de embrague. El orificio de este embrague se puede reducir con los casquillos que se encuentran en los accesorios. Esta unidad tiene cojinetes blindados.
  • Página de producto del fabricante
  • Lista de piezas de repuesto del fabricante
  • 2D Dibujo
  • Manual de instrucciones
  • UPC_NO
    662284156516

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo