Descripción general
- Penetra profundamente en las áreas corroídas para limpiar y disolver el óxido, la grasa y la suciedad en las tolerancias más estrictas
- Este lubricante húmedo de alta resistencia desplaza la humedad y proporciona una película protectora para proteger contra la humedad y la corrosión
Especificaciones
- TipoLubricante
- AplicaciónPresión extrema
- Tipo de contenedorLata de aerosol
- Tamaño del contenedor9-1/4 oz
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Pinturas industriales Krylon
- Peso0.88 lb
- Rango de temperatura-40 a +450 °F
- ComposiciónDióxido de carbono, destilados de petróleo, disolvente alifático
- CertificaciónTSCA
- ColorAmarillo
- Aditivos incluidosPTFE
- Punto de inflamación220 °F
- RegulacionesRegulación OSHA 29 C.F.R. 1910.94
- Peso neto9.25 oz.