Motion
S00740
Revestimiento galvanizado - Lata de aerosol
Artículo MI #00877121
No. Fabricante S00740
Precio24.69 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Revestimiento galvanizado - Lata de aerosol
Artículo MI #00877121
No. Fabricante S00740

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Peligro de envío del DOT
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$24.69/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
SC0740000 PINTURA GALVANIZADA FRÍA RICA EN ZINC
  • Imprimación de alto rendimiento que contiene pigmento de polvo de zinc puro al 97 % mezclado con resina epoxi
  • Detiene el óxido por acción electroquímica en acero o recubrimientos galvanizados
  • El zinc autosacrificante protege el metal base, conservando la resistencia y evitando la fuga de óxido cuando se penetra o se raya la zona
  • Fusible zinc al sustrato metálico y ofrece protección contra la corrosión igual o mejor que la galvanización por inmersión en caliente
  • Revestimiento de secado rápido, alto contenido en sólidos, a base de epoxi
  • Alta resistencia a la corrosión por sal y al agua
  • Excelente imprimador de soldadura directa
  • Cumple o supera los MIL-P-26915C

Especificaciones

  • Color
    Gris
  • Tamaño del contenedor
    14 oz.
  • Tipo de contenedor
    Lata de aerosol
  • Tiempo de secado al tacto
    15 min
  • Tiempo de secado
    15 min.
  • Peso neto
    14 oz
  • Temperatura máxima
    +600 °F
  • Tipo antiagarrotamiento
    Compuesto antiagarrotamiento
  • Composición
    Epoxi
  • Punto de inflamación
    Menos de 0 °F
  • Formulario
    Líquido
  • Tamaño
    16 oz.
  • Gravedad específica
    1.16
  • Estándares cumplidos
    MIL-P-26915D
  • Tipo
    Aerosol
  • Número de Upc del fabricante
    075577907403
  • Contenido de VOC
    0.0048

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo