Motion
S00739
Revestimiento galvanizado - Lata de aerosol
Artículo MI #00877149
No. Fabricante S00739
Precio22.69 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Revestimiento galvanizado - Lata de aerosol
Artículo MI #00877149
No. Fabricante S00739

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Peligro de envío del DOT
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio22.69 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
SC0739000 VÁSTAGO PLATA
  • Recubrimiento sacrificial que inhibe el óxido y la corrosión de los metales ferrosos
  • Un excelente retoque de secado rápido para la reparación de sustratos galvanizados
  • Este recubrimiento metálico tiene el acabado brillante del recubrimiento galvanizado por inmersión en caliente
  • Grosor de película seca recomendado de 1.5 mil a 3.0 mil
  • Compatible con VOC
  • Se seca al tacto en 30 minutos
  • Cumple con ASTM A780
  • 16 oz de aerosol

Especificaciones

  • Color
    Gris
  • Tamaño del contenedor
    14 oz.
  • Tipo de contenedor
    Lata de aerosol
  • Tiempo de secado al tacto
    15 min
  • Tiempo de secado
    15 min.
  • Peso neto
    14 oz
  • Temperatura máxima
    +400 °F
  • Finalizar
    Metálico
  • Tipo antiagarrotamiento
    Compuesto antiagarrotamiento
  • Composición
    Alquídico
  • Punto de inflamación
    Menos de 0 °F
  • Formulario
    Líquido
  • Serie
    WL739
  • Tamaño
    16 oz.
  • Gravedad específica
    0.87
  • Estándares cumplidos
    ASTM A-780-01
  • Tipo
    Aerosol
  • Número de Upc del fabricante
    075577907397
  • UPC_NO
    075577907397
  • Contenido de VOC
    0.0048

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo