Motion
Líquido de acero plástico (B) 4lb

Devcon
Plastic Steel Liquid (B) 4lb

Adhesivo de acero plástico - Compatible con relleno de acero, paquete de 4 lb, tiempo de curado de 7 días, color gris
Artículo MI #00877249
No. Fabricante Plastic Steel Liquid (B) 4lb
Precio542.33 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Devcon
Plastic Steel Liquid (B) 4lb

Adhesivo de acero plástico - Compatible con relleno de acero, paquete de 4 lb, tiempo de curado de 7 días, color gris
Artículo MI #00877249
No. Fabricante Plastic Steel Liquid (B) 4lb
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
Precio542.33 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
10220 4-LB LÍQUIDO DE ACERO PLÁSTICO
  • Se puede mecanizar para cerrar tolerancias
  • Baja viscosidad y alta resistencia a la compresión
  • Compuesto de nivelación ideal para maquinaria y equipos
  • Listado bajo NSN Stock #8030-000-051-4012; #8030-00-670-8555
  • Califica según la especificación Mil MMM-A-1754

Especificaciones

  • Compensación de material
    Relleno de acero
  • Tiempo de curado
    7 días
  • Color
    Gris
  • Inflamabilidad
    Inflamable
  • Tamaño del paquete
    4 lb
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    +55 a +90 °F
  • Resistencia al cizallamiento
    2800 psi
  • Material de relleno
    Acero
  • UPC_NO
    078143102202

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo