Tipo de embrague
Embrague de fricción
Configuración de montaje
Montaje en eje
Categoría del embrague
Embrague de una sola placa
Compromiso/liberación
Aire activado/liberación de resorte
Diseño
Abierta(s)
Tipo de orificio
Acabado con chavetero y acero inoxidable 2
Arreglo de la conducción
Montaje piloto
Tamaño del puerto
1/8 NPT
RPM Máx.
1800 rpm
Finalizar
Óxido negro
Función
Arranque, conexión/desconexión, limitación de par
Longitud total
7.31 pulg.
Diámetro total
8.06 pulg.
Diámetro interno
1.4375 pulg.
Tamaño mínimo de la rueda dentada
40/38T, 50/31T, 60/26T, 80/21T
Inercia del variador
127.30 lb-pulg2
Vuelta
0.36°
Inercia del eje
63.28 lb/pulg2
Diámetro del piloto
4.0000 pulg.
Datos del círculo del perno de accionamiento o piloto
4, 5/16–18 pernos @ 90° en un círculo de 4.750 pulgadas
Tipo orientado al embrague
Coeficiente estándar
Código de color del borde orientado hacia el embrague
Rojo
Vida útil aproximada frente al embrague
1225 hphr
Área efectiva orientada al embrague
30.63 pulg.2
Máxima disipación térmica continua
1.00 CV
Capacidad del disipador térmico del embrague
110000 pies-libras
Velocidad de entrada térmica máxima del embrague
27.60 CV
Factor de respuesta del embrague
0.119
Presión máxima
80 psi
Presión de compromiso mínima
5 psi
Volumen de la cámara de aire del embrague cuando es nuevo
0.644 pulg.3
Vol. cámara de aire embrague cuando está desgastado
2.000 pulg.3
Tipo de acoplamiento
Disco de polietileno de bloqueo cónico
Tamaño del acoplamiento
7.000 pulg.
Calificaciones
CE y RoHS
Modelo
M-800
Peso
38.00 lb
Código de armonización
8483.60.4000
Detalles adicionales
Embrague montado en eje de orificio recto accionado por aire con cojinetes sellados. Par estático de hasta 1365 pulg-lbs a 80 psi, velocidad máxima de 2600 rpm, caballos de fuerza transmitidos de hasta 10 hp, disipación térmica continua de hasta 1 hp, orificios de hasta 1.625". Cuenta con cojinetes de bolas sellados y un buje ranurado. Disponible en modelos de montaje piloto, polea integral y acoplamiento. El disco y el freno de pinza opcionales convierten algunos modelos en frenos de embrague. Los embragues de montaje piloto aceptan poleas, piñones o acoplamientos Nexen suministrados por el cliente. Esta unidad tiene cojinetes blindados. Se puede configurar como freno de embrague montado en el eje motriz, con disco y pinza incluidos en los accesorios.
Página de producto del fabricante
Lista de piezas de repuesto del fabricante
2D Dibujo
Manual de instrucciones
UPC_NO
662284156639