Motion
10223
Broca de mango cónica alternativa - Serie 1302 , Material de óxido negro tratado con HSS, 25/32 pulg., 6 pulg. canal, Ángulo de punta de 118 °, 10-5/8 pulg. longitud total
Artículo MI #00877379
No. Fabricante 10223
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Broca de mango cónica alternativa - Serie 1302 , Material de óxido negro tratado con HSS, 25/32 pulg., 6 pulg. canal, Ángulo de punta de 118 °, 10-5/8 pulg. longitud total
Artículo MI #00877379
No. Fabricante 10223
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
10223 1302 T.S. 25/32 #3 SHK DRL
  • Recomendado para trabajos de producción en una amplia variedad de materiales

Especificaciones

  • Tamaño de la broca
    25/32 pulg.
  • Longitud del canal
    6 pulg.
  • Material
    Óxido negro tratado con HSS
  • Tamaño del mango cónico
    3
  • Ángulo de punto
    118 °
  • Longitud total
    10-5/8 pulg.
  • Serie
    1302
  • Ayúdenos a mejorar este producto

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo