Descripción general
- Deja las superficies de vidrio brillantes
- Fórmula antimanchas que elimina el humo, la grasa y la suciedad
- Las huellas dactilares, las manchas, el polvo, la película vial y las manchas superficiales se pueden eliminar
- El limpiador de acción rápida se puede utilizar en cualquier superficie dura que normalmente no se dañe con el agua
Especificaciones
- FormularioPulverización
- Tamaño del contenedor18 oz
- Contenido de amoniacoSin amoniaco
- ColorBlanco
- Cumple con los estándares de la industriaNSF
- Estándares del sector cumplidosClasificación NSF-115100 C1
- UPC_NO075577908882
- Detalles adicionalesAutorizado por Usda