Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Broca de mango cónico - Serie 1302 , Material de acero de alta velocidad, 1 pulg., canal de 6-3/8 pulg., ángulo de punta de 118 °, longitud total de 12 pulg.
Artículo MI #00877716
No. Fabricante 10232

Disponibilidad:
Interrupción
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Ya no vendemos este producto. Si necesita ayuda para encontrar un reemplazo, puede solicitar un artículo o comunicarse con nosotros
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
10232 1302 T.S. 1" #4 SHK DRL

Especificaciones

  • Tamaño de la broca
    1 pulg.
  • Longitud del canal
    6-3/8 pulg.
  • Material
    Acero de alta velocidad
  • Recubrimiento de acabado
    Óxido negro
  • Tamaño del mango cónico
    4MT
  • Ángulo de punto
    118 °
  • Canales parabólicos
    No
  • Administración de refrigerante
    Externo
  • Longitud total
    12 pulg.
  • Serie
    1302
  • Dirección de corte
    Mano derecha
  • Dirección en espiral
    Espiral derecha

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo