Descripción general
Especificaciones
- Tipo de embragueEmbrague de fricción
- Configuración de montajeMontaje en eje
- Categoría del embragueEmbrague de una sola placa
- Compromiso/liberaciónAire activado/liberación de resorte
- DiseñoAbierta(s)
- Tipo de orificioAcabado con chavetero y acero inoxidable 2
- Arreglo de la conducciónDisco 3/5V7.10
- Tamaño del puerto1/8 NPT
- RPM Máx.1800 rpm
- FinalizarÓxido negro
- FunciónArranque, conexión/desconexión, limitación de par
- Longitud total8.50 pulg.
- Diámetro total10.06 pulg.
- Diámetro interno1.8750 pulg.
- Inercia del variador504.35 lb-pulg2
- Vuelta0.21°
- Inercia del eje180.44 lb/pulg2
- Tipo orientado al embragueCoeficiente estándar
- Código de color del borde orientado hacia el embragueRojo
- Vida útil aproximada frente al embrague3066 hphr
- Área efectiva orientada al embrague50.27 pulg.2
- Máxima disipación térmica continua1.25 CV
- Capacidad del disipador térmico del embrague230000 pies-libras
- Velocidad de entrada térmica máxima del embrague45.20 CV
- Factor de respuesta del embrague0.230
- Presión máxima80 psi
- Presión de compromiso mínima5 psi
- Volumen de la cámara de aire del embrague cuando es nuevo1.246 pulg.3
- Vol. cámara de aire embrague cuando está desgastado5.248 pulg.3
- CalificacionesCE y RoHS
- ModeloHW
- Peso60.00 lb
- Código de armonización8483.60.4000
- Detalles adicionalesEmbrague montado en el eje, de orificio recto y accionado por aire con cojinetes abiertos. El orificio de este embrague se puede reducir con los casquillos que se encuentran en los accesorios. Se puede configurar como freno de embrague montado en el eje motriz, con disco y pinza incluidos en los accesorios.
- Página de producto del fabricante
- Lista de piezas de repuesto del fabricante
- Manual de instrucciones
- UPC_NO662284156783