N.o 1200-2 TAMBOR
Grasa multiuso 1200-2 - Presión extrema, a base de petróleo, Composición de grasa espesada con litio/12 hidroxi, Grado 2 NLGI, Tamaño 420 lb, Contenedor de tambor, Color beige, No apto para alimentos, Resistente al agua, -10 a +300 °F
Artículo MI #00878019
No. Fabricante NO. 1200-2 DRUM
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Grasa multiuso 1200-2 - Presión extrema, a base de petróleo, Composición de grasa espesada con litio/12 hidroxi, Grado 2 NLGI, Tamaño 420 lb, Contenedor de tambor, Color beige, No apto para alimentos, Resistente al agua, -10 a +300 °F
Artículo MI #00878019
No. Fabricante NO. 1200-2 DRUM
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
N.o 1200-2 420 TAMBOR LB
  • Resistencia excepcional de la película
  • Excelente estabilidad al corte a altas temperaturas
  • Alta resistencia al agua

Especificaciones

  • Aplicación
    Multipropósito para construcción pesada, rodamientos de ruedas, puntos de chasis, bombas de agua, quintas ruedas
  • Tipo
    Presión extrema
  • Grado NLGI
    2
  • Tamaño del contenedor
    420 lb
  • Tipo de contenedor
    Tambor
  • Tipo de base
    Litio 12 Hidroxi
  • Composición
    Grasa a base de petróleo, espesada con litio/12 hidroxi
  • Grado alimentario
    No apto para alimentos
  • Resistencia al agua
    Resistente al agua
  • Certificación
    ISO
  • Punto de caída
    205°C/400 °F
  • Color
    Beige
  • Rango de temperatura
    -10 a +300 °F
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    300 °F
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    -10 °F
  • Serie
    N.o 1200-2
  • Cantidad del paquete
    1
  • Longitud total
    23.5 pulg.
  • Ancho general
    23.5 pulg.
  • Altura total
    34.75 pulg.
  • Vida útil
    6 años
  • Tipo de aceite
    Mineral
  • Viscosidad
    183
  • Número de Upc del fabricante
    089215410217
  • UPC_NO
    089215410217
  • Peso
    465.00 lb
  • Lavado con agua
    Pérdida inferior al 5 %

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo