HW 1.875 MONTAJE DEL PILOTO

Nexen Group
HW 1.875 PILOT MOUNT

Embrague de fricción - diámetro interno de 1.8750 in, montado en eje, activado por aire/liberación por resorte, diseño abierto, 1/8 NPT, acabado con ranura y 2 de acero inoxidable, montaje piloto
Artículo MI #00878157
No. Fabricante HW 1.875 PILOT MOUNT
Precio3,773.24 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Nexen Group
HW 1.875 PILOT MOUNT

Embrague de fricción - diámetro interno de 1.8750 in, montado en eje, activado por aire/liberación por resorte, diseño abierto, 1/8 NPT, acabado con ranura y 2 de acero inoxidable, montaje piloto
Artículo MI #00878157
No. Fabricante HW 1.875 PILOT MOUNT
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
Precio3,773.24 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
EMBRAGUE DE MONTAJE DEL PILOTO DE 809100 HW

Especificaciones

  • Tipo de embrague
    Embrague de fricción
  • Configuración de montaje
    Montaje en eje
  • Categoría del embrague
    Embrague de una sola placa
  • Compromiso/liberación
    Aire activado/liberación de resorte
  • Diseño
    Abierta(s)
  • Tipo de orificio
    Acabado con chavetero y acero inoxidable 2
  • Arreglo de la conducción
    Montaje piloto
  • Tamaño del puerto
    1/8 NPT
  • RPM Máx.
    1800 rpm
  • Finalizar
    Óxido negro
  • Función
    Arranque, conexión/desconexión, limitación de par
  • Longitud total
    8.50 pulg.
  • Diámetro total
    10.06 pulg.
  • Diámetro interno
    1.8750 pulg.
  • Tamaño mínimo de la rueda dentada
    40/45T, 50/37T, 60/31T, 80/24T, 100/20T
  • Inercia del variador
    428.77 lb-pulg2
  • Vuelta
    0.21°
  • Inercia del eje
    180.44 lb/pulg2
  • Diámetro del piloto
    4.8750 pulg.
  • Datos del círculo del perno de accionamiento o piloto
    4, 3/8–16 pernos @ 90° en un círculo de 5.625 pulgadas
  • Tipo orientado al embrague
    Coeficiente estándar
  • Código de color del borde orientado hacia el embrague
    Rojo
  • Vida útil aproximada frente al embrague
    3066 hphr
  • Área efectiva orientada al embrague
    50.27 pulg.2
  • Máxima disipación térmica continua
    1.25 CV
  • Capacidad del disipador térmico del embrague
    230000 pies-libras
  • Velocidad de entrada térmica máxima del embrague
    45.20 CV
  • Factor de respuesta del embrague
    0.230
  • Presión máxima
    80 psi
  • Presión de compromiso mínima
    5 psi
  • Volumen de la cámara de aire del embrague cuando es nuevo
    1.246 pulg.3
  • Vol. cámara de aire embrague cuando está desgastado
    5.248 pulg.3
  • Tipo de acoplamiento
    Disco de polietileno de bloqueo cónico
  • Tamaño del acoplamiento
    8.000 pulg.
  • Calificaciones
    CE y RoHS
  • Modelo
    HW
  • Peso
    52.00 lb
  • Código de armonización
    8483.60.4000
  • Detalles adicionales
    El orificio de este embrague se puede reducir con los casquillos que se encuentran en los accesorios. Los embragues de montaje piloto aceptan poleas, piñones o acoplamientos Nexen suministrados por el cliente. Se puede configurar como un freno/embrague montado en el eje motriz con disco y pinza incluidos en los accesorios.
  • Página de producto del fabricante
  • Lista de piezas de repuesto del fabricante
  • Manual de instrucciones
  • UPC_NO
    662284156851

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo