Motion
809700
Adaptador de acoplamiento - Para usar con embragues de la serie H-1000, embragues de la serie HW, embrague/freno de la serie HWCB, cierre cónico #2517, 1.0000 - 2.5000 pulg. de diámetro interior, acero sin recubrimiento y acabado en hierro
Artículo MI #00878604
No. Fabricante 809700
Precio2,476.65 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Adaptador de acoplamiento - Para usar con embragues de la serie H-1000, embragues de la serie HW, embrague/freno de la serie HWCB, cierre cónico #2517, 1.0000 - 2.5000 pulg. de diámetro interior, acero sin recubrimiento y acabado en hierro
Artículo MI #00878604
No. Fabricante 809700
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
Precio2,476.65 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
809700 ACOPLAMIENTO MEDIO CASQUILLO MENOS

Especificaciones

  • Categoría de piezas
    Adaptadores, casquillos y acoplamientos
  • Para usar con la serie
    Embragues serie H-1000, embragues serie HW, embrague/freno serie HWCB
  • Estilo aburrido
    Bloqueo cónico n.o 2517
  • Tamaño del orificio
    1.0000 - 2.5000 pulg.
  • Finalizar
    Acero desnudo y hierro
  • Calificaciones
    CE y RoHS
  • Diámetro interno
    1.0000 - 2.5000 pulg.
  • Marca/tipo de acoplamiento
    Disco de polietileno Dodge Taper Lock
  • Tamaño del acoplamiento
    8.000 pulg.
  • Máx. desalineación paralela
    0.015 pulg.
  • Desalineación angular máxima
    0.064 pulg.
  • Flotador máximo de Axia
    + 0.125 pulg.
  • Detalles adicionales
    Casquillo de bloqueo cónico (se vende por separado).
  • Página de producto del fabricante
  • UPC_NO
    662284156967
  • Peso
    33.00 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo