46420-DO

Bel-Ray
46420-DO

Grasa multiusos Molylube - Presión extrema, complejo de aluminio, grafito, aceite mineral, composición de compuestos de molibdeno, grado 1 NLGI, 400 lb, tambor, color gris
Artículo MI #00878660
No. Fabricante 46420-DO
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Bel-Ray
46420-DO

Grasa multiusos Molylube - Presión extrema, complejo de aluminio, grafito, aceite mineral, composición de compuestos de molibdeno, grado 1 NLGI, 400 lb, tambor, color gris
Artículo MI #00878660
No. Fabricante 46420-DO
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
MOLYLUBE 8626 EP 1 400 LB DM 46420-DO

Especificaciones

  • Aplicación
    Multipropósito
  • Tipo
    Presión extrema
  • Grado NLGI
    1
  • Tamaño del contenedor
    400 lb
  • Composición
    Complejo de aluminio, grafito, aceite mineral, compuestos de molibdeno
  • Resistencia al agua
    Resistente al agua
  • Punto de caída
    +483 °F
  • Color
    Gris
  • Rango de temperatura
    Mínimo de -40 °F
  • Peso
    435.00 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo