H-1000 1.875 3'B' 07.40 PD

Nexen Group
H-1000 1.875 3'B' 07.40 PD

Embrague de fricción - 1.8750 pulg. de diámetro interior, montado en eje, Air Engaged/Spring Release, diseño abierto, 1/8 NPT, acabado con chaveta y 2 SS, polea 3/B7.40
Artículo MI #00878809
No. Fabricante H-1000 1.875 3'B' 07.40 PD
Precio3,238.19 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Nexen Group
H-1000 1.875 3'B' 07.40 PD

Embrague de fricción - 1.8750 pulg. de diámetro interior, montado en eje, Air Engaged/Spring Release, diseño abierto, 1/8 NPT, acabado con chaveta y 2 SS, polea 3/B7.40
Artículo MI #00878809
No. Fabricante H-1000 1.875 3'B' 07.40 PD
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
Precio3,238.19 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
810030 EMBRAGUE

Especificaciones

  • Tipo de embrague
    Embrague de fricción
  • Configuración de montaje
    Montaje en eje
  • Categoría del embrague
    Embrague de una sola placa
  • Compromiso/liberación
    Aire activado/liberación de resorte
  • Diseño
    Abierta(s)
  • Tipo de orificio
    Acabado con chavetero y acero inoxidable 2
  • Arreglo de la conducción
    Bandeja 3/B7.40
  • Tamaño del puerto
    1/8 NPT
  • RPM Máx.
    1800 rpm
  • Finalizar
    Óxido negro
  • Función
    Arranque, conexión/desconexión, limitación de par
  • Longitud total
    8.50 pulg.
  • Diámetro total
    10.06 pulg.
  • Diámetro interno
    1.8750 pulg.
  • Vuelta
    0.21°
  • Inercia del eje
    180.44 lb/pulg2
  • Tipo orientado al embrague
    Coeficiente estándar
  • Código de color del borde orientado hacia el embrague
    Rojo
  • Vida útil aproximada frente al embrague
    3066 hphr
  • Área efectiva orientada al embrague
    50.27 pulg.2
  • Máxima disipación térmica continua
    2.25 CV
  • Capacidad del disipador térmico del embrague
    230000 pies-libras
  • Velocidad de entrada térmica máxima del embrague
    45.20 CV
  • Factor de respuesta del embrague
    0.230
  • Presión máxima
    80 psi
  • Presión de compromiso mínima
    5 psi
  • Volumen de la cámara de aire del embrague cuando es nuevo
    1.246 pulg.3
  • Vol. cámara de aire embrague cuando está desgastado
    5.248 pulg.3
  • Calificaciones
    CE y RoHS
  • Modelo
    H-1000
  • Peso
    72.00 lb
  • Código de armonización
    8483.60.4000
  • Detalles adicionales
    Embrague montado en eje de orificio recto accionado por aire con cojinetes sellados. El orificio de este embrague se puede reducir con los casquillos que se encuentran en los accesorios.
  • Página de producto del fabricante
  • Lista de piezas de repuesto del fabricante
  • 2D Dibujo
  • Manual de instrucciones
  • UPC_NO
    662284157056

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo