Motion
10269
Broca de mango cónica alternativa - Serie 1302 , Material de óxido negro tratado con HSS, 1-31/32 pulg., 10-5/8 pulg. canal, Ángulo de punta de 118 °, 16-5/8 pulg. longitud total
Artículo MI #00879111
No. Fabricante 10269
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Broca de mango cónica alternativa - Serie 1302 , Material de óxido negro tratado con HSS, 1-31/32 pulg., 10-5/8 pulg. canal, Ángulo de punta de 118 °, 16-5/8 pulg. longitud total
Artículo MI #00879111
No. Fabricante 10269
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
10269 1302 T.S. 1-31/32 #4 SHK DR
  • Recomendado para trabajos de producción en una amplia variedad de materiales

Especificaciones

  • Tamaño de la broca
    1-31/32 pulg.
  • Longitud del canal
    10-5/8 pulg.
  • Material
    Óxido negro tratado con HSS
  • Tamaño del mango cónico
    4
  • Ángulo de punto
    118 °
  • Longitud total
    16-5/8 pulg.
  • Serie
    1302
  • Ayúdenos a mejorar este producto

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo