Motion
MT1610270
Broca de mango cónico, serie 1302 , material de acero de alta velocidad, 2 pulg., canal de 10-5/8 pulg., ángulo de punta de 118 °, longitud total de 16-5/8 pulg.
Artículo MI #00879151
No. Fabricante MT1610270
Price$1,313.96/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Broca de mango cónico, serie 1302 , material de acero de alta velocidad, 2 pulg., canal de 10-5/8 pulg., ángulo de punta de 118 °, longitud total de 16-5/8 pulg.
Artículo MI #00879151
No. Fabricante MT1610270
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
Su precio$1,313.96/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
10270 1302 T.S. 2" #4 SHK DRL

Especificaciones

  • Tamaño de la broca
    2 pulg.
  • Longitud del canal
    10-5/8 pulg.
  • Material
    Acero de alta velocidad
  • Recubrimiento de acabado
    Óxido negro
  • Tamaño del mango cónico
    4MT
  • Ángulo de punto
    118 °
  • Administración de refrigerante
    Externo
  • Longitud total
    16-5/8 pulg.
  • Serie
    1302

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo