Descripción general
Especificaciones
- Tipo de embragueEmbrague de fricción
- Configuración de montajeMontaje en eje
- Categoría del embragueEmbrague de una sola placa
- Compromiso/liberaciónAire activado/liberación de resorte
- DiseñoAbierta(s)
- Tipo de orificioAcabado con chavetero y acero inoxidable 3
- Arreglo de la conducciónDisco 5/5V8.00
- Tamaño del puerto1/8 NPT
- RPM Máx.1200 rpm
- FinalizarÓxido negro
- FunciónArranque, conexión/desconexión, limitación de par
- Longitud total10.25 pulg.
- Diámetro total11.06 pulg.
- Diámetro interno2.3750 pulg.
- Inercia del variador966.52 lb-pulg2
- Inercia del eje272.98 lb/pulg2
- Tipo orientado al embragueCoeficiente estándar
- Código de color del borde orientado hacia el embragueRojo
- Vida útil aproximada frente al embrague4540 hphr
- Área efectiva orientada al embrague66.76 pulg.2
- Máxima disipación térmica continua2.25 CV
- Capacidad del disipador térmico del embrague200000 pies-libras
- Velocidad de entrada térmica máxima del embrague60.10 CV
- Factor de respuesta del embrague0.397
- Presión máxima80 psi
- Presión de compromiso mínima8 psi
- Volumen de la cámara de aire del embrague cuando es nuevo2.152 pulg.3
- Vol. cámara de aire embrague cuando está desgastado9.856 pulg.3
- CalificacionesCE y RoHS
- ModeloXHW
- Peso100.00 lb
- Código de armonización8483.60.4000
- Detalles adicionalesApriete hasta 5000 pulg-lbs a una velocidad máxima de 80 psi 1200 rpm, potencia transmitida hasta 50 hp, disipación térmica continua hasta 2.25 hp. Cuenta con rodamientos de bolas sellados y un buje estriado. Disponible en modelos de montaje piloto, polea integral y acoplamiento. El orificio de este embrague se puede reducir con los casquillos que se encuentran en los accesorios.
- Página de producto del fabricante
- Lista de piezas de repuesto del fabricante
- 2D Dibujo
- Manual de instrucciones
- UPC_NO662284157209