Descripción general
Especificaciones
- Categoría de piezasAdaptadores, casquillos y acoplamientos
- Para usar con la serieEmbragues de la serie XHW
- Estilo aburridoBloqueo cónico n.o 3030
- Tamaño del orificio1.5000 - 3.0000 pulg.
- FinalizarAcero desnudo y hierro
- CalificacionesCE y RoHS
- Diámetro interno1.5000 - 3.0000 pulg.
- Marca/tipo de acoplamientoDisco de polietileno Dodge Taper Lock
- Tamaño del acoplamiento10.000 pulg.
- Máx. desalineación paralela0.015 pulg.
- Desalineación angular máxima0.160 pulg.
- Flotador máximo de Axia+ 0.188 pulg.
- Detalles adicionalesCasquillo de bloqueo cónico (se vende por separado).
- Página de producto del fabricante
- UPC_NO662284157308
- Peso63.00 lb