N.o 1200-2 CTG
Grasa para camiones y equipos pesados 1200-2 : antidesgaste, presión extrema, a base de petróleo, composición de grasa espesada con hidroxi-12 /litio, grado 2 NLGI, tamaño de 14-1/2 oz, contenedor de cartucho, color beige, no apto para alimentos, resistente al agua, de -10 a +300 °F
Artículo MI #00880067
No. Fabricante NO. 1200-2 CTG
Precio18.31 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Grasa para camiones y equipos pesados 1200-2 : antidesgaste, presión extrema, a base de petróleo, composición de grasa espesada con hidroxi-12 /litio, grado 2 NLGI, tamaño de 14-1/2 oz, contenedor de cartucho, color beige, no apto para alimentos, resistente al agua, de -10 a +300 °F
Artículo MI #00880067
No. Fabricante NO. 1200-2 CTG

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio18.31 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
L0102-098 GRASA N.o 1200-2 14.5OZ CTG
  • Resistencia excepcional de la película
  • Excelente estabilidad al corte a altas temperaturas
  • Alta resistencia al agua

Especificaciones

  • Aplicación
    Multipropósito para construcción pesada, rodamientos de ruedas, puntos de chasis, bombas de agua, quintas ruedas
  • Tipo
    Antidesgaste, presión extrema
  • Grado NLGI
    2
  • Tamaño del contenedor
    14-1/2 oz
  • Tipo de contenedor
    Cartucho
  • Tipo de base
    Litio 12 Hidroxi
  • Composición
    Grasa a base de petróleo, espesada con litio/12 hidroxi
  • Grado alimentario
    No apto para alimentos
  • Resistencia al agua
    Resistente al agua
  • Certificación
    ISO
  • Punto de caída
    205°C/400 °F
  • Color
    Beige
  • Rango de temperatura
    -10 a +300 °F
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    300 °F
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    -10 °F
  • Serie
    N.o 1200-2
  • Cantidad del paquete
    40
  • Longitud total
    19.25 pulg.
  • Ancho general
    11.5 pulg.
  • Altura total
    10.25 pulg.
  • Vida útil
    10 años
  • Tipo de aceite
    Mineral
  • Viscosidad
    183
  • Número de Upc del fabricante
    089215310203
  • UPC_NO
    089215310203
  • Peso
    1.00 lb
  • Lavado con agua
    Pérdida inferior al 5 %

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo